印刷プレビュー

QUARTZ 9000 FUTURE 0w20

- QUARTZ 9000 FUTURE 0w20 TOTAL 14759563
商品レビューを投稿する
注文コード
14759563
品番
-
内容量
1ケース(4L×6缶)
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥30,132
販売価格(税別)
¥27,900

 
お気に入りに追加
トタルの合成油技術を結集して作り上げた全化学合成エンジンオイル。優れた省燃費性能、エンジンプロテクト性能を誇り、省燃費性能、清浄性能を長期にわたり持続します。エンジン、環境にも優しい次世代を見据えたエンジンオイルです。省燃費型エンジン搭載車、ハイブリッド車(0W20推奨車)専用
適合範囲
エンジン
用途
エンジンオイル
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/GF-5
SAE
0w20
ベースオイル
全化学合成油
危険物の性質
非水溶性

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。