画像準備中

水性ナドエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 14760909 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。
・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。
・地球環境にやさしい水性塗料
・タバコのヤニのブリードを防止する。
・耐汚染性・耐候性にすぐれている。
・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。
・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。
・塗装作業性がよい
・シーラーレス

用途
・一般建築物内外部新設及び塗り替え用
・モルタル部・木部・塩ビクロス部
主な用途モルタル、木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性 塗装間隔2時間以上(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.13
関連資料:
注意
※・希釈には水道水をお使いください。
・密閉された場所での作業には、十分な換気を行い適切な保護具を着用して作業して下さい。
・水性塗料ですので、冬期凍結しないよう5℃以上で保管して下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする