ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14915105
品番
YGL-018M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食品衛生法適合品で、調理の際にも使える使い捨て手袋。手にフィットするので細かい作業などにも適しています。
用途
調理、精密作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
M
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。