サンプル画像

10104225 ステンレス ボルトフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925858 10104225 ステンレス ボルトフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925858

ステンレス ボルトフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925858 品番 10104225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,768
販売価格(税別)
2,516

下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。

トラスコ品番687-6043 材質フック部:SUS306、アンカー部:スチール、アンカー部:クロメート 寸法A(mm)24 寸法D(mm)22 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする