※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWL-6-2 エルボユニオン アオイ 14935807 AWL-6-2 エルボユニオン アオイ 14935807

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14935807 品番 AWL-6-2
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質SUS316 質量(g)約44 寸法H(mm)20.5 寸法A(mm)27.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)13 寸法C(mm)24 寸法P(mm)(R or NPT)1/4 寸法G(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ外径(Φmm)適合:(T)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする