現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06056642/2026/08/14 01:20:11
- 【オーダー】グランアート グロスマット強化紙化粧合板(厚2.5mm) コテラ商会 14980457
コテラ商会
【オーダー】グランアート グロスマット強化紙化粧合板(厚2.5mm)
注文コード14980457
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥29~
特長:一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。
本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。
上質な室内空間を演出します。
用途:主に建具・家具の表面材として使用していただいています
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※常時水分にさらされるとカビの発生及び外観変化を生じる場合があります。
※保管、使用される環境にご注意ください。養生テープなどを化粧面に貼る際は、できるだけ早く剥がしてください。
※また剥がす際には、化粧面の端部が剥がれる恐れがあるため、慎重に剥がしてください。
※酸、アルカリ洗剤を使用すると変色する場合があります。中性洗剤・溶剤での拭き取りは、洗剤・溶剤の成分が残らないよう十分な拭き取りを行ってください。
※堅く絞っていない雑巾で水拭きするとシミが生じる場合があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:グロスマット強化紙化粧合板
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):2.5
色(柄):GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
新潟県数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
新潟県数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
新潟県数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
新潟県数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
長野県数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
長野県数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
長野県数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
長野県数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
北海道地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,350/税込11,385
北海道地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
北海道地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)105,420/税込115,962
北海道地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,330/税込3,663
東北地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
東北地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
東北地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
東北地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
関東地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,240/税込5,764
関東地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関東地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関東地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
北陸地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北陸地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
北陸地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
北陸地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
中部地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
中部地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
中部地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
中部地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
関西地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,240/税込5,764
関西地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関西地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関西地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中国地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
中国地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
中国地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
中国地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
四国地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,630/税込6,193
四国地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
四国地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
四国地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,330/税込3,663
九州地方数量6~20までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
九州地方数量21~50までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
九州地方数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量101~250までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
九州地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)