※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP404NO-21-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15054526 GP404NO-21-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15054526 GP404NO-21-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15054526

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4(片側) サイズGP404 注文コード15054526 品番GP404NO-21-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品はストローク・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

ストローク(mm)4(片側) 質量(kg)0.29 サイズGP404 使用温度範囲(℃)5〜80 最高使用圧力0.5(bar/エアパージ) 繰返し精度(mm)±0.01 保護等級IP64 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】常時開・内径把持 最大圧力(bar)8 防塵防水性能防水・防塵 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 最小圧力(bar)4 スプリングによる最小把持力(N)40 把持力(N)【開】225、【閉】- 公称圧力(bar)6 オープニングタイム(秒)0.015 クロージングタイム(秒)0.025 サイクルあたりの空気消費量(cm3)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする