2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は−20〜+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。