![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07562463/ | 2026/09/02 04:53:56 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット スーパーダスピット 7mm厚 高周波ふち付 |
|
|
| 特長: | すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。 |
|---|---|
| 用途: | 屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約7 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 約4.3 |
| 関連資料: | (2.62MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(2.62MB)