![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07578637/ | 2026/08/26 22:32:17 |
![]() | ビニプロ 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 200W |
|
|
| 特長: | サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 |
| 注意: | ※シートには伸縮性があり、温度・経年劣化によって3%前後縮む場合があります。 ※シートは開口寸法より100mmほど長くご注文いただき、現場でシートを吊るした後に、地面に擦る程度でカットして利用ください。 ※幅寸法によって最後のシート1枚は調整が必要です。シート一部を重ねてシートを掛けるか、いったんシートをハンガーから外し、ハンガーとシートをずらして調整してからシートを掛けてください。 ※下地に下穴を先に開けますと、穴の位置がずれることがありますのでご注意ください。 ※フレームは壁面(側面)および天井部にも取り付け可能です。 ※固定用のビスは含まれておりません。取り付け面の材質に合うビス等をご用意ください。 ※仕様は改良の為、予告なしに変更する場合があります。 ※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 |
| セット内容: | 1式(ハンガー組込シート、フレーム) |
| 材質: | ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) |
| 厚さ(mm): | 2・3 |
| 質量(kg): | 0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) |
| 色: | オレンジ透明 |
| 高さ(mm): | 1000~5000 |
| 横幅(mm): | 900~8000 |
| 設置場所: | 屋内推奨 |
| 特性: | 帯電防止・防虫 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

