仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
高さ(mm)232
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
タイププラグ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
全高(mm)770〜1370
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)124
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)440
調光率(%)連続調光100-5・調色