UN2404D LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15361686 UN2404D LEDユニット ODELIC(オーデリック) 15361686

LEDユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光源色温白色 注文コード15361686 品番UN2404D
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は光源色など16種類から選べます 他の種類を見る
種類LED SQUARE ユニット種別FHP45Wクラス用高出力 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする