現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06061006/2026/09/30 21:41:22
- 【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形) イズミ 15397569
イズミ
【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)
注文コード15397569
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,790~
特長:マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。
メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
注意:※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※組工グレーチングになります。
※寸法公差3mm
※クロスバーの本数は、W寸法によって異なります。
材質:SS400
ピッチ(mm):普通目33ピッチ、細目15ピッチ
高さH(mm):H19~38
仕上:溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm):L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40
関連資料:使用部材一覧表(0.18MB)
表面仕様:プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)
適用荷重:歩道用、T-2(乗用車)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)