現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06060267/2026/10/07 09:12:37
QRL 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機 15417659
QRL_全体寸法
オークラ輸送機
【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
7日出荷とは
注文コード15417659
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,025~
特長:【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途:フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。
注意:※連結金具、脚取付穴付き。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
高さ(mm):66(搬送面から)
全幅(mm):370、470、570、670、770
機長(mm):500~3000
ローラ幅W(mm):(RW)300、400、500、600、700
ローラ径(Φmm):38
フレーム(mm):60H×30W
RoHS指令(10物質対応):対応
フレーム内幅(mm):310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm):50、75、100、150
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)