SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
伸腕用パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド寸法(mm)
200
材質
本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライト
注文コード
15417799
品番
SLG-P200U
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド寸法・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途
突っ張り作業補助具。
仕様
右ねじ仕様(上用)
材質
本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライト
パッド寸法(mm)
200
関連資料:
(2.88MB)