セロテープR大巻ハンドカッター まっすぐ切れるタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15449789 品番TC-18EC
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

テープの切り口がまっすぐきれい。手のひらにフィットするハンディタイプ。大巻セロテープ(最大50m以下)を詰め替えて使えます。

材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、カッター:ポリスチレン樹脂 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)134×30×187 色(本体)ブルーグレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
POPなど取り付け時
飲食業

持ち歩ける大きさでしっかりした作りが安心できる
耐久性はわからないが今のところカバーが不意に外れたりすることはない
スパッと真っ直ぐ切れて気持ちがいい

2025-11-26
用途:
家庭での雑務
電気・ガス・熱供給・水道業

本当にまっすぐ切れます。
使い勝手はいいですが、やや高めなので大満足とまでは
いかず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする