現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】NewアラウーノV リフォームタイプ(床排水 排水芯305〜470mm) Panasonic(パナソニック) 15454086
※手洗い付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 15454086
品番 -
内容量 1セット
参考基準価格(税別) オープン
特長:
注意:
電源コード(m):
最大消費電力(W):
関連資料:
洗浄水量(L):
排水芯(mm):
洗浄方式:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
関東地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
信越地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北陸地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
中部地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
中国地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
四国地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
九州地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません