アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯カメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯カメラ本体
アーテック[学校教材・教育玩具]の 防犯用カメラ
小型防犯カメラ みるかむ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15509578
品番
35515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ランドセル、バッグ等に付けて録画ができるクリップ付き小型防犯カメラ!
暗視機能、動作感知機能、約3時間連続録画、カメラ機能、充電式
セット内容
みるかむ本体、充電用USBケーブル、8GB microSD
材質
ABS
形状
小型
寸法(mm)
約95×28.5×31
使用場所
屋内外
注意
※ネックストラップは 付属していません。