![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06065253/ | 2026/08/14 17:40:58 |
![]() 使用例 | イノベックス(旧:ダイオ化成) 【オーダー】ダイオ グランドシート-S (抗菌剤無し) |
|
|
| 特長: | 高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。 通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。 滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。 ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。 設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 |
|---|---|
| 用途: | ハウス内外・露地畑の通路、法面などの防草に |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 |
| 材質: | ポリプロピレン |
| 色: | 黒 |
| 使用目的: | 防草 |
| 使用の目安: | (ご利用の目安)約4~6年 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 耐候年数(年): | 目安4-6 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

