建設現場のイラスト標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15516684 品番 WBX92-昇降口
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

価格破壊時代に対応した普及版
禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記
ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用

用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×0.8 取付方式ビス止め 表示内容昇降口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする