現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06065279/2026/09/05 21:46:36
‐ 【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー イノベックス(旧:ダイオ化成) 15539967
※遮光率30?35%
イノベックス(旧:ダイオ化成)
【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
31日出荷とは
注文コード15539967
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,298~
特長:カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。
軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。
もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途:軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
材質:ポリエチレン
:シルバーグレー
幅(cm):200
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)