現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06065375/2026/07/18 18:51:03
- 【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) 15542040
Panasonic(パナソニック)
【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm)
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
6日出荷とは
注文コード15542040
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥134,500~
:ホワイト
関連資料:仕様(0.52MB) 図面(0.86MB)
洗浄水量(L):大洗浄5/小洗浄3.6
排水芯(mm):305~470
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき7,000/税込7,700
関東地方数量1につき4,500/税込4,950
信越地方数量1につき4,000/税込4,400
北陸地方数量1につき4,000/税込4,400
中部地方数量1につき4,000/税込4,400
関西地方数量1につき0/税込0
中国地方数量1につき3,500/税込3,850
四国地方数量1につき3,500/税込3,850
九州地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)