DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 固定枠
ハピア ドア枠セット左吊り 枠見込み113mm薄壁用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15547850
品番
VA2A3-14THLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハピア片開きドア用枠材左吊り
枠見込み113mm薄壁用
仕様
左吊り
幅(mm)
755
色
モノホワイト
高さ(mm)
2045
奥行(mm)
113
注意
※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。