画像準備中

ハピア ドア枠セット左吊り 枠見込み113mm薄壁用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15547859 品番VA2A3-14MJLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハピア片開きドア用枠材左吊り
枠見込み113mm薄壁用

仕様左吊り 幅(mm)755 クリアベージュ 高さ(mm)2045 奥行(mm)113
注意
※当商品は枠材のみとなります。別途ドア本体が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする