![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06065908/ | 2026/06/18 01:23:45 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NANOMAML NANOミルキーホワイト 1270mm |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 特長: | 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1270 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| 長さ(m): | 1 |
| フィルム厚さ(μm): | 142 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |