現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06065909/2026/06/05 16:49:41
004150 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NANOMAML NANOミルキーホワイト 1524mm 3M(スリーエム) 15548516
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 遮熱 NANOMAML NANOミルキーホワイト 1524mm
注文コード15548516
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥29,900~
特長:高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1524
質量(kg):0.5
長さ(m):1
フィルム厚さ(μm):142
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)