![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06065942/ | 2026/06/20 16:32:31 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2FGCE シエロ 1270mm |
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。 |
|
| 特長: | 色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1270 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 81 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |