![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066001/ | 2026/05/30 01:17:10 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE87CLIS ピュアリフレ87 1270mm |
|
|
| 特長: | 日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1270 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 76 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |