|
|
| https://www.monotaro.com/g/06066012/ | 2026/04/08 23:17:32 |
|
3M(スリーエム)
スコッチティント 遮熱 NV15 914mm |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 特長: |
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 914 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 63 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500 / 税込 ¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |