現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066032/2026/06/08 05:22:12
069368 【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 914mm 3M(スリーエム) 15549749
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 外貼り・遮熱 RE15SIARX シルバー15X 914mm
注文コード15549749
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,990~
特長:ガラスの外側に貼ることができます。
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):914
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):70
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)