![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066044/ | 2026/06/08 07:01:12 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 外貼り・透明飛散防止 SH2CLARX 1016mm |
|
|
| 特長: | 室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。 透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1016 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 78 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |