![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066057/ | 2026/06/10 13:12:38 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1016mm |
|
|
| 特長: | ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1016 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 126 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |