現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066058/2026/06/05 05:06:54
069437 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mm 3M(スリーエム) 15550004
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mm
注文コード15550004
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,900~
特長:ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。
万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。
ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。
透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1270
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):126
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)