![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066065/ | 2026/06/05 21:14:56 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント DC002 型板・すりガラス用フィルム ミルキー 1180mm |
|
|
| 特長: | 型板ガラスへ貼り付けることができます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1180 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| 長さ(m): | 1 |
| フィルム厚さ(μm): | 256 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |