現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066066/2026/06/06 11:21:24
069458 【オーダー】スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mm 3M(スリーエム) 15550090
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mm
注文コード15550090
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥16,900~
特長:浴室のガラスや鏡に付着する水垢を軽減する効果が期待できます。
浴室のガラスや鏡の曇りの低減の効果も期待できます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
浴室のガラスや鏡、屋内プールのガラス面など、曇りにお困りの方におすすめです。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1150
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):73
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)