|
|
| https://www.monotaro.com/g/06066067/ | 2026/05/19 11:26:11 |
|
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1016mm |
|
|
| 特長: |
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1016 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 76 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500 / 税込 ¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |