現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066068/2026/06/08 07:47:41
069462 【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mm 3M(スリーエム) 15550108
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mm
注文コード15550108
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,900~
特長:走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1270
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):76
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)