現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066072/2026/06/05 12:37:23
069470 【オーダー】ファサラ グラデーション SH2FGVN べネシャン 1270mm 3M(スリーエム) 15550144
3M(スリーエム)
【オーダー】ファサラ グラデーション SH2FGVN べネシャン 1270mm
注文コード15550144
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,900~
特長:階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1270
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):85
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)