![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066090/ | 2026/06/05 15:27:22 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】ファサラ ファブリック SH2CSBLC バーラップ シャンパンゴールド 1270mm |
|
|
| 特長: | 光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1270 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| フィルム厚さ(μm): | 79 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |