現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066121/2026/06/11 04:06:55
069571 【オーダー】ファサラ ジオメトリック DF-PA Blaze ダイクロイック ブレイズ 1220mm 3M(スリーエム) 15550634
3M(スリーエム)
【オーダー】ファサラ ジオメトリック DF-PA Blaze ダイクロイック ブレイズ 1220mm
注文コード15550634
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥49,900~
特長:色の演出だけでなくミラー調に見えるので、空間を広く見せることが可能です。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
ガラスに限らず、オブジェなど、多岐に渡るアプリケーションにご活用いただいております。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1220
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):139
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)