現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066123/2026/09/08 09:19:04
069575 【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2SIGDR グリッドリフレクト 1270mm 3M(スリーエム) 15550659
3M(スリーエム)
【オーダー】ファサラ ジオメトリック SH2SIGDR グリッドリフレクト 1270mm
取り扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード15550659
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
特長:奥行きを感じられる柄で、ガラスに立体感も演出できます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1270
質量(kg):0.5
フィルム厚さ(μm):76
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)