現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066135/2026/06/11 04:22:40
069605 【オーダー】デザインガラスフィルム ME-1716DG メタリック(ヘアライン) 1220mm 3M(スリーエム) 15550774
3M(スリーエム)
【オーダー】デザインガラスフィルム ME-1716DG メタリック(ヘアライン) 1220mm
注文コード15550774
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,800~
特長:壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途:ウインドウサインや、目隠しに。
注意:※個人宅は配送不可です。
幅(mm):1220
質量(kg):0.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)