![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066145/ | 2026/06/11 02:44:04 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】デザインガラスフィルム FA-1678DG 抽象 1220mm |
|
|
| 特長: | 壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。 プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。 サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。 |
|---|---|
| 用途: | ウインドウサインや、目隠しに。 |
| 注意: | ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 1220 |
| 質量(kg): | 0.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |