現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07558062/2026/08/25 03:04:07
MR01818 【オーダー】オーダーサイズマット ループランナーN テラモト 15573568
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット ループランナーN
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード15573568
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥17,980~
特長:弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性があります。
用途:プールサイド、温浴施設、学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリプロピレン
厚さ(mm):7.0(パイル5.0・ベース2.0)
質量(kg/m<sup>2</sup>):約1.6
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)