※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)0〜1.5
呼びBU
注文コード15577794
品番BG12-241 1.5MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)