レコロバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15606686 品番 P-3472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

オシャレな柄のエコバッグ Sサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか34gと軽量。

材質本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂 フラワーモザイク サイズS 質量(g)34 容量(L)6 寸法(縦×横)(cm)32×40(持ち手含まず) 収納時寸法(cm)縦7×横10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする