現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06066922/2026/11/24 08:49:35
E000 【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E) 住友化学 15626810
住友化学
【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E)
メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
注文コード15626810
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,000~
特長:ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
用途:サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
注意:※温度及び湿度の変化に伴い伸縮します。ご使用においては伸縮を充分考慮して寸法を決めて下さい。
※有機溶剤との接触により、白化、クラック等を発生することがあります。
※個人宅様配送不可商品となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:アクリル
幅(mm):50~1000
厚さ(mm):2・3・5
色:透明
長さL(mm):50~2000
比重:1.19
最高使用温度(℃):(連続)77
公差(mm):[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数:7.0 × 10 -5
全光線透過率(%):92.6
吸水率(%):(24時間)0.3
切断方法:丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)