![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06066991/ | 2026/07/20 10:03:37 |
![]() | 積水成型工業 【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています |
|---|---|
| 用途: | 各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など |
| 注意: | ※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。 |
| 材質: | 硬質塩化ビニル(塩ビ) |
| 色: | 透明 |
| 長さL(mm): | 50~2000 |
| 厚さT(mm): | 2・3・5 |
| 耐熱性: | 自己消化性・UL94 V-0 |
| 比重: | 1.4 |
| 公差(mm): | [カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 |
| 全光線透過率(%): | 85以上 |
| 幅W(mm): | 50~1000 |
| 軟化温度(℃): | ビカット:66 |
| 切断方法: | 丸のこ切断 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 線膨張率(1/℃): | 5~7×10-5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |