【モノタロウ限定】充電式ジグソー&のこぎり Axis バッテリーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15631484 品番WX550L.2
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です
ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える
ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる
工具不要!ワンタッチでブレード交換

用途
合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 定格電圧(V)DC18 切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回 切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76 モーター電圧(V)20(最大) ストローク数(min-1)0-3000 ストローク幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする