SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の 電動ドリル用
SK11の 電動ドリル用ソケット
電ドル用ロングソケット B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15631868
品番
8MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。
用途
ボルト・ナットの締付け、取り外し。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
寸法(mm)
8
タイプ
ロング
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないでください。